チップ TPGW-DIA

チップ TPGW-DIA - タンガロイチップ TPGW-DIA - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
14種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116537TPGW090202-DIA DX1409.62.380.2DX1405.56
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04811414TPGW110202-DIA DX140112.380.2DX1406.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04811493TPGW130302-DIA DX14013.83.180.2DX1407.94
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015291TPGW080202-DIA DX1408.22.380.2DX1404.76
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015307TPGW080204-DIA DX1408.22.380.4DX1404.76
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015325TPGW090202-DIA DX1209.62.380.2DX1205.56
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015361TPGW090204-DIA DX1409.62.380.4DX1405.56
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015395TPGW110202-DIA DX120112.380.2DX1206.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015447TPGW110204-DIA DX140112.380.4DX1406.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015474TPGW130302-DIA DX12013.83.180.2DX1207.94
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015517TPGW130304-DIA DX14013.83.180.4DX1407.94
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015535TPGW16T302-DIA DX14016.53.970.2DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015571TPGW16T304-DIA DX14016.53.970.4DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015605TPGW16T308-DIA DX14016.53.970.8DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする