ノックセンサー交換となり注文しました。純正品なだけあって特に不具合はありません。
青のファスナー(クリップ?)は着脱可能なので、取り付けは24mmのスパナでできました。
マツダデミオ DE3AS、ZJエンジンのノックセンサー異常で交換用として購入。エンジンは問題なく動いてノッキングらしきも感じなかったためセンサー以外の可能性もあったが、12万キロオーバーの車両なので交換、ちゃんとチェックエンジンランプも消えて大満足である。車外の安いセンサーもあるが、インマニ外しなど面倒な作業のため、純正をチョイスした。同時にインマニガスケット・スロットルガスケットも注文して交換したが、このようなときはMonotaROは全て揃うので非常に助かる(しかも宅配)。一番端の大きいコネクタの固定用ピン(青いの)を外せば24mmのオフセットのメガネレンチが通り、センサの脱着が行える(小さいマイナスドライバーがあれば簡単に外せる)。余談だが、EGRも外すのでここガスケットも交換した方がいいです(ネット情報ではこのガスケットの話題がなくて注文していなかったが、一度外すので新調した方が気持ちよい)
DYデミオのノックセンサー交換です。なかなか大変な作業でしたが車検前にチェックランプがついたので急遽注文しました。直ぐ届くのでありがたいです。
DEデミオでエンジン警告灯が点灯したり、消えたりエンジンの回転がおかしかったりしたのでOBD2で診断したらノックセンサー回路の信号が高いと出たので注文して交換。作業はインマニを取り外さないと出来ないわ、ノックセンサー部分からケーブルが出ているのでソケットをグラインダーで削ってケーブルの逃げを作り、締めました。車屋にお願いすると3万以上かかる作業ですが、PCVホース込で6000円弱で収まったので良しとします。交換後はエンジン警告灯は消えて快調です。