水切れの悪さでボンネットに水跡が残るのが解消されました。元のノズルを取り外すにちょっとコツがいりますが、取り付けは簡単でした。
NA8Cにて交換しました。
ウォッシャー液が勢いよく出るようになりました。
とても気持ちがいいです。
パッキンがカチカチでプラスチック化していましたが、新品パーツに交換できてよかったです。
NA8Cロードスターのレストア用に購入しました。ディーラーに注文しないで済むので大変助かります。それにしても部品の価格上昇が凄いですね。
今回、NA6CEのノズルがタンク、ホース内の湯泥により閉塞したため交換しました。
先にレビューしてくださった方々が明確に「NA6CE」と書いてくださったため、私も適合を迷うことなく購入することが出来ました。はめ込むとき「カチっ」と爪が作動した音がして問題無く交換出来ました。当然、洗浄液の噴射も問題ありません。
NA8C シリーズ1.5に装着 元から装着されていたノズルよりもよくなっている気がする
純正だからフィット感に問題なし