CR3Wのウォッシャーが変な方向に出るようになったので、「拡散型」といわれているCW用の本製品に付け替えました。部品のサイズは全く同じで問題なく付きます。しかしホースを接続する向きがCRは進行方向に向かって右、CWは進行方向に向かって後ろ向きと90度向きが違っています。ホース長が微妙に足りなくなったのでホームセンターにて内径5㎜のシリコンチューブを購入して代用したところ問題なく使えています。こちらの拡散型のほうが万遍なくウォッシャー液が広がりガラス面がきれいになります。
CREWに使用、CWEFWのパーツの流用です。この車のノズルは3方向へ噴射するように造られているが、方向調整がまともに出来ないために後継車のパーツと交換しました。拡散して噴射するのでウインドーウオッシャーの有り難さを実感しました。デーラーにパーツ価格を問い合わせたところ、定価販売しか出来ないとの事なので、ちょうどモノタロウさんの10%オフセールがあったのでこちらで購入しました。