曜日別特売

ベアリングオルタネーターリヤー (N3)

ベアリングオルタネーターリヤー (N3) - MAZDA(マツダ)
(7件のレビュー)
幅(mm)14外径(mm)23内径(mm)8内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66345431N336-18-W36
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66345431
2023-05-27
用途: オルタネーターのオーバーホール

スズキキャリイDA63Tのオルタネーターにピッタリ。
特殊なサイズから値段が高いですね。

対象商品 : 66345431
2022-02-20
用途: オルタネーターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

JA12のオルタネーターのメンテナンスで【ブラシ側】交換部品を探しても無く、同一サイズの物でした。一時は諦めたのですが使用出来で良かったです。

2022-02-07
用途: オルタのオーバーホール
建設業・工事業

BNR32のオルタのオーバーホールに使えました、ベアリング品番も同じでした

対象商品 : 66345431
2016-12-27
用途: オルタネーター OH

スリップリング側のベアリングですが、ネット検索でも
なかなか出てこないので、助かります。マツダ純正ですが、信頼のNTN製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 66345431
2019-09-03
用途: 車両整備

ZC31Sスイフトスポーツ
オルタネーターのオーバーホールに使用
リヤ(ブラシ側)
なんの問題もありません♪

1が参考にしています
対象商品 : 66345431
2016-08-02
用途: ハイゼットバンのオルタネーター ベアリング交換
有限会社今安自動車

他社の車両でも結構使われているようですが部品供給がなく、リビルドASSYとなるので困っていました。今回は入手でき助かりました。なお
カタログには寸法が記載ないので適合の確証はなく、入荷開封するまで不安でした。7.5×14.0×23.0等の記載をお願いしたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
寸法情報を追記させて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 66345431
2016-07-17
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ純正部品として安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする