曜日別特売

チップ WNMG-33

チップ WNMG-33 - タンガロイ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58028713WNMG080404-33 GT7200.4
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029422WNMG080408-33 TH100.8
9,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030567WNMG080412-33 T91051.2
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58030567WNMG080412-33 T910552118588WNMG080412 T9205WNMG080412-33 T9105 チップ WNMG タンガロイ 52118588チップ WNMGタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする