チップ WNMG-SM

チップ WNMG-SM - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955525WNMG060408-SM AH725-04.76円筒穴0.8両面
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955534WNMG080408-SM AH725------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
22854003WNMG080412-SM-04.76円筒穴1.2両面
11,000
8,088
8,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029937WNMG080408-SM T61208.704.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40227652WNMG080404-SM AH6308.704.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40227661WNMG080404-SM AH6458.704.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40228002WNMG080408-SM AH6308.704.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40228011WNMG080408-SM AH6458.704.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40228361WNMG080412-SM AH6308.704.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40228377WNMG080412-SM AH6458.704.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58028862WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58028871WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58028887WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58028896WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58028905WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58029955WNMG080408-SM8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58029964WNMG080408-SM8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58029973WNMG080408-SM8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58030926WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58030935WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58030944WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58030953WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
返品不可
58030962WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
返品不可
04819254WNMG080404-SM8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04820191WNMG080408-SM8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
04820207WNMG080408-SM8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06104481WNMG080412-SM8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58029937WNMG080408-SM T612075083865WNMG080408-SM T6215WNMG080408-SM T6120 チップ WNMG-SM タンガロイ 75083865チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40227652WNMG080404-SM AH63072354626WNMG080404-SM AH6225WNMG080404-SM AH630 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354626チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40227661WNMG080404-SM AH64575083883WNMG080404-SM AH6235WNMG080404-SM AH645 チップ WNMG-SM タンガロイ 75083883チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40228002WNMG080408-SM AH63072354635WNMG080408-SM AH6225WNMG080408-SM AH630 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354635チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40228011WNMG080408-SM AH64575083899WNMG080408-SM AH6235WNMG080408-SM AH645 チップ WNMG-SM タンガロイ 75083899チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40228361WNMG080412-SM AH63072354644WNMG080412-SM AH6225WNMG080412-SM AH630 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354644チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40228377WNMG080412-SM AH64575083908WNMG080412-SM AH6235WNMG080412-SM AH645 チップ WNMG-SM タンガロイ 75083908チップ WNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする