曜日別特売

キズ消しコンパウンドセット(ケミカル)

キズ消しコンパウンドセット(ケミカル) - カーメイトキズ消しコンパウンドセット(ケミカル) - カーメイトキズ消しコンパウンドセット(ケミカル) - カーメイトキズ消しコンパウンドセット(ケミカル) - カーメイトキズ消しコンパウンドセット(ケミカル) - カーメイト
(3件のレビュー)

しっかり直せる2液タイプ
1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ
ツヤ出し、WAX成分配合
全色塗装対応

用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚形状2液タイプ種類液体内容量(mL)50×2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50mL×2本)
注意
※下地まで達している様な深いキズは消すことができません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88078155C22
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88078155
2023-07-03
用途: 車のキズボカシ
山弘急送運輸・通信業

深いキズはぼかせなかったです。
浅いキズももう少しボカシができたらいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 88078155
2022-09-27
用途: 車の擦り傷消し
製造業

一般的な傷消しと同等レベルで特に可もなく不可もない無難な商品です

対象商品 : 88078155
2014-07-07
用途: 社用車の小キズ修繕等

バンパー部分をこすった幅の広い薄い傷は綺麗に直りました。
でも、少し深めのキズはある程度までしかならせませんでした(塗装が剥がれてしまう恐れがあり躊躇しました)
ドア部の細いキズもある程度は目立たなくなりましたが、こちらも塗装の研磨しすぎが怖くて軽めにしかこすれなかったので、完全にはキズが消せてない状態。
数回に分けて何度かチャレンジしてみようと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする