曜日別特売

本当によく落ちる水アカシャンプー

本当によく落ちる水アカシャンプー - カーメイト本当によく落ちる水アカシャンプー - カーメイト
(22件のレビュー)

根こそぎ落とす洗浄力
「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします
強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です
水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます
コーティング施工の下地作りにも最適。

用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(750g)
注意
※飲用不可
※用途以外に使用しないこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88083326C64ダーク&メタリック車専用
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
88083335C63ホワイト&ホワイトパール車専用
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88083326
2025-12-08
用途: 車の屋根洗車
建設業・工事業

泡立ちは良い汚れもそこそこ落ちると思います
下地処理に使える

対象商品 : 88083335
2025-08-22
用途: 車輌整備 洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

表題に偽りなし。市販の水あか落としでは上位クラスかと思います。

2025-04-19
用途: 洗車
スガ・マリンメカニック合同会社その他業種

コスパは良いかと思います。白い車に白用を使用しましたが、しっかり洗い流さないとスモークのガラスなどに結構白が目立ちます。

対象商品 : 88083326
2023-10-13
用途: 自動車のメンテナンス
TADO建築設計

サラサラ系の洗剤と違い、洗い残りがあるが洗浄力は高い様だ。

1が参考にしています
対象商品 : 88083326
2022-12-08
用途: 車のワックスがけ前の洗浄

評判がとても高かったので初めて使用してみました。液体もやわらかくとても塗り易かったです。汚れも良くとれたと思います。コストパフォーマンスは高いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 88083335
2022-11-06
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

これ汚れの落ち方が凄いんだけど、塗装に対するアタック性とかは続けて使わないとわからないです。ビックリするくらいよく落ちますね。それでもコンパウンドなどで擦るよりは塗装に優しいでしょうから、なかなかの商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88083326
2022-06-03
用途: 洗車

定期的に使用していますが水あかや汚れが良く落ちてとても気に入ってます。

対象商品 : 88083335
2021-08-15
用途: 日常業務
農・林・水産業

日常のメンテナンスに重宝しています。長らく愛用しており満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする