曜日別特売

ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A

ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A - カーメイトドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A - カーメイトドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A - カーメイトドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A - カーメイト

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した車内用ドレスアップパーツです
スズキ車(一部日産車、マツダ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます
スワロフスキー社製のクリスタルを採用してます
取付用両面テープ付
製品サイズ/外径45mm、内径26mm

用途プチドレスアップパーツメーカースズキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※本製品を取外す際、車両側の表面がはがれたり取付跡が残る場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88079792DZ135
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする