曜日別特売

ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング・ボタン用 トヨタ用A カーボン調ブラック

ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング・ボタン用 トヨタ用A カーボン調ブラック - カーメイトドレスアップパーツ プッシュスイッチリング・ボタン用 トヨタ用A カーボン調ブラック - カーメイトドレスアップパーツ プッシュスイッチリング・ボタン用 トヨタ用A カーボン調ブラック - カーメイト

スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン
クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです
トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります
製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)

用途プチドレスアップパーツメーカートヨタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※本製品を取外す際、車両側の表面がはがれたり取付跡が残る場合があります
※本製品を取付けていると携帯リモコンの電池が切れた場合、携帯リモコンをエンジンスイッチに近づけてもエンジンがかからないおそれがあります。その場合は携帯リモコンの電池交換、または本製品ボタン部を取外してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88079783DZ189
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする