クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツトヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップスワロフスキー社製のクリスタルを採用スバル車、ダイハツ車にも対応セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
スイッチが触りやすく、スターターを見なくてもエンジンをかけられて便利。 もっと派手でもいい。