曜日別特売

ヘッドレストハンガー ブラック

ヘッドレストハンガー ブラック - カーメイトヘッドレストハンガー ブラック - カーメイトヘッドレストハンガー ブラック - カーメイトヘッドレストハンガー ブラック - カーメイト

大事な上着の型崩れを防ぎます
ハンガーとしての基本をしっかり押えた立体形状
襟元、肩の丸みに沿わせた三次元設計
肩幅は、メンズサイズの45cm
工具不要、簡単取付
裾が床面に着かない寸法
耐荷重2kg
取付可能車種/ウィンドウ、ピラーとの距離がヘッドレストポール根元から20cm以上離れている事。取付部の入るスペース幅が23cm以上あること。ヘッドレストポールの、太さが10~16mm。ポール内寸が100~180mm。ポールの高さが40mm以上

用途車内のハンガー材質ABS、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付不可能車/ヘッドレストポールのない車(フルバケットシートなど)
※リアシートに人が乗る場合は外してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88082093EXQ103
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする