カーメイト
ブラング グロスブラック ピンク アフターシャワー
ゼリー状芳香・消臭剤
付属品/固定用粘着テープ
用途
芳香消臭剤
シリーズ
ブラング
香り
アフターシャワー
成分
香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤
色
ブラック&ピンク
取付
置き型
形式
ゲル状
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(60mL)
注意
※飲用不可
※火気厳禁
※植毛、布地面には、固定用粘着テープは貼付けできません
※取付上のご注意。表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種 : クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88080991
FR950
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください