LUXIS ナンバースティSUS R2000

LUXIS ナンバースティSUS R2000 カーメイト LUXIS ナンバースティSUS R2000 カーメイト

ナンバープレート取付け面が緩曲面になっており、ナンバープレートをボディに調和させることができます
前方傾斜角度10度でスタイリッシュにドレスアップできます
サビに強いステンレス製。表面はブライト仕上げ
付属のボルトもステンレス製
セット内容 : ナンバーステー×1、ボルト(M6×10mm)×2

用途ドレスアップアクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本品は普通自動車、軽自動車のフロント用ナンバープレートです
※変形しているナンバープレートや車体のナンバープレート取付け部が湾曲している車両には取付けできません
※字光式ナンバープレートには取付けできません
※すでにフレーム等を装着しているナンバープレートには取付けできません。
※本品はナンバープレートに関する法律・条令の取締対象外です。(メーカー調べ平成23年1月現在)ただし、一部の地域では車検。点検の際に取外しが必要な場合があります。また本品の取付方法、改造、破損、汚れ等により取締の対象になる場合があります
※本品を取付けると車両の全長が30mm以上変わる車種は車検証の記載変更が必要です。(本品の厚みは28mm)
※道路交通法・条例の改定、警察・車検検査官の指導により仕様が制限させることがあります。メーカーではその際の責任・補償は一切負いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88074691 LS365
オープン
1,698
1,868 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする