神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
キーボックス
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付
マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
材質
本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン
色
シルバーメタリック
仕上
合成樹脂焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86949721
SK-100KX
100
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
86949676
SK-20KX
20
¥
16,600
取扱い終了
86949685
SK-30KX
30
¥
17,800
取扱い終了
86949694
SK-40KX
40
¥
19,100
取扱い終了
86949703
SK-60KX
60
¥
25,200
取扱い終了
86949712
SK-80KX
80
¥
28,200
取扱い終了
86949737
SK-120KX
120
¥
37,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください