曜日別特売

ウイングナット

ウイングナット - イマオコーポレーションウイングナット - イマオコーポレーションウイングナット - イマオコーポレーションウイングナット - イマオコーポレーション

人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75838217WN40AN-SUS3121195.540
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838226WN40ANT-SUS2921195.540
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838235WN40N-SUS3121195.540
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838244WN40NT-SUS3021195.540
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838253WN48AN-SUS402422648
2,500
2,425
2,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
75838262WN48ANT-SUS392422648
2,500
2,425
2,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
75838271WN48N-SUS412422648
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838287WN48NT-SUS402422648
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838296WN55AN-SUS612825755
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838305WN55ANT-SUS572825755
3,200
3,104
3,414(税込)
翌々日出荷
返品不可
75838314WN55N-SUS622825755
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838323WN55NT-SUS592825755
3,200
3,104
3,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする