曜日別特売

834 低発塵製品制電レディースプルゾン(秋冬用)

834 低発塵製品制電レディースプルゾン(秋冬用) - 自重堂834 低発塵製品制電レディースプルゾン(秋冬用) - 自重堂834 低発塵製品制電レディースプルゾン(秋冬用) - 自重堂834 低発塵製品制電レディースプルゾン(秋冬用) - 自重堂

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様内ポケット種別制電ジャケットシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電名入れ性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347946834スプレーグリーンS
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75347955834スプレーグリーンM
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75347964834スプレーグリーンL
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75347973834スプレーグリーンLL
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75347982834スプレーグリーンEL
15,200
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75347991834スプレーグリーン4L
15,200
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348007834ミスティピンクS
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348016834ミスティピンクM
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348025834ミスティピンクL
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348034834ミスティピンクLL
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348043834ミスティピンクEL
15,200
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348052834ミスティピンク4L
15,200
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348061834ソフトブルーS
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348077834ソフトブルーM
15,200
7,390
8,129(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年10月上旬
75348086834ソフトブルーL
15,200
7,390
8,129(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月下旬
75348095834ソフトブルーLL
15,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348104834ソフトブルーEL
15,200
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348113834ソフトブルー4L
15,200
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする