曜日別特売

833 低発塵製品制電スモック(秋冬用)

833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂833 低発塵製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様右脇二重ポケット、デザインボタン、背中センタープリーツ種別長袖スモックシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電名入れ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75348122833スプレーグリーンS
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348131833スプレーグリーンM
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
名入れ可
75348147833スプレーグリーンL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348156833スプレーグリーンLL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348165833スプレーグリーンEL
15,100
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348174833スプレーグリーン4L
15,100
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348183833ミスティピンクS
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348192833ミスティピンクM
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348201833ミスティピンクL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348217833ミスティピンクLL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348226833ミスティピンクEL
15,100
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348235833ミスティピンク4L
15,100
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348244833ソフトブルーS
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348253833ソフトブルーM
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348262833ソフトブルーL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348271833ソフトブルーLL
15,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348287833ソフトブルーEL
15,100
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75348296833ソフトブルー4L
15,100
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする