曜日別特売

24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用)

24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用) - 自重堂24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用) - 自重堂24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用) - 自重堂24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用) - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表/ポリエステル100 裏/アセテート70、ポリエステル30)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン精密機械・電子機器製造袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534848124105スプレーグリーンS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534849724105スプレーグリーンM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534850624105スプレーグリーンL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534851524105スプレーグリーンLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534852424105スプレーグリーンEL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
名入れ可
7534853324105スプレーグリーン4L
10,700
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534854224105ミスティピンクS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534855124105ミスティピンクM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534856724105ミスティピンクL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534857624105ミスティピンクLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534858524105ミスティピンクEL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534859424105ミスティピンク4L
10,700
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534860324105ライトブルーS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534861224105ライトブルーM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534862124105ライトブルーL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534863724105ライトブルーLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534864624105ライトブルーEL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
名入れ可
7534865524105ライトブルー4L
10,700
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする