曜日別特売

24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表/ポリエステル100 裏/アセテート70、ポリエステル30)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電、抗菌防臭加工裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534884724106ライトブルー7360~65
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534885624106ライトブルー7365~70
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534886524106ライトブルー7370~75
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534887424106ライトブルー7375~80
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534888324106ライトブルー7080~90
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534889224106ライトブルー7090~105
11,300
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534890124106ミスティピンク7360~65
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534891724106ミスティピンク7365~70
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534892624106ミスティピンク7370~75
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534893524106ミスティピンク7375~80
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534894424106ミスティピンク7080~90
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534895324106ミスティピンク7090~105
11,300
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534896224106スプレーグリーン7360~65
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534897124106スプレーグリーン7365~70
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534898724106スプレーグリーン7370~75
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534899624106スプレーグリーン7375~80
11,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534900524106スプレーグリーン7080~90
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7534901424106スプレーグリーン7090~105
11,300
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする