曜日別特売

840 低発塵製品制電ブルゾン

840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂840 低発塵製品制電ブルゾン - 自重堂

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、襟裏デザイン配色、ノーフォーク、内ポケット、袖口裏デザイン配色種別長袖ブルゾンシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75349023840スプレーグリーンS
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349032840スプレーグリーンM
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349041840スプレーグリーンL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349057840スプレーグリーンLL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349066840スプレーグリーンEL
17,300
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349075840スプレーグリーン4L
17,300
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349084840ソフトブルーS
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349093840ソフトブルーM
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349102840ソフトブルーL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349111840ソフトブルーLL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349127840ソフトブルーEL
17,300
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349136840ソフトブルー4L
17,300
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349145840レイクブルーS
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349154840レイクブルーM
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349163840レイクブルーL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349172840レイクブルーLL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349181840レイクブルーEL
17,300
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349197840レイクブルー4L
17,300
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349206840ネービーS
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349215840ネービーM
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349224840ネービーL
17,300
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349233840ネービーLL
17,300
8,690
9,559(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
75349242840ネービーEL
17,300
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75349251840ネービー4L
17,300
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする