831 低発塵製品制電ツータックパンツ

831 低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂831 低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂831 低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂831 低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂
(1件のレビュー)

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75349267831スプレーグリーン7870
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349276831スプレーグリーン7873
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349285831スプレーグリーン7876
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349294831スプレーグリーン7879
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349303831スプレーグリーン7882
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349312831スプレーグリーン7885
13,100
6,590
7,249(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
75349321831スプレーグリーン7888
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349337831スプレーグリーン7591
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349346831スプレーグリーン7596
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349355831スプレーグリーン75101
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349364831スプレーグリーン75106
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349373831スプレーグリーン85112
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349382831スプレーグリーン85120
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349391831ソフトブルー7870
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349407831ソフトブルー7873
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349416831ソフトブルー7876
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349425831ソフトブルー7879
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349434831ソフトブルー7882
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349443831ソフトブルー7885
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349452831ソフトブルー7888
13,100
6,590
7,249(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
75349461831ソフトブルー7591
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349477831ソフトブルー7596
13,100
6,590
7,249(税込)
42日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75349486831ソフトブルー75101
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349495831ソフトブルー75106
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349504831ソフトブルー85112
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349513831ソフトブルー85120
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349522831レイクブルー7870
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349531831レイクブルー7873
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349547831レイクブルー7876
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349556831レイクブルー7879
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349565831レイクブルー7882
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349574831レイクブルー7885
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349583831レイクブルー7888
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349592831レイクブルー7591
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349601831レイクブルー7596
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349617831レイクブルー75101
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75349626831レイクブルー75106
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349635831レイクブルー85112
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349644831レイクブルー85120
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349653831ネービー7870
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349662831ネービー7873
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349671831ネービー7876
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349687831ネービー7879
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349696831ネービー7882
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349705831ネービー7885
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75349714831ネービー7888
13,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75349723831ネービー7591
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349732831ネービー7596
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349741831ネービー75101
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349757831ネービー75106
13,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75349671
2016-10-22
用途: 電子産業作業時
運輸・通信業

少しゆったりし過ぎているし、表面の光沢感も強すぎるが、実用上の問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする