曜日別特売

832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ

832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ - 自重堂832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ - 自重堂832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ - 自重堂832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ - 自重堂832 低発塵製品制電ツータックカーゴパンツ - 自重堂

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75349784832スプレーグリーン7870
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349793832スプレーグリーン7873
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349802832スプレーグリーン7876
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349811832スプレーグリーン7879
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349827832スプレーグリーン7882
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349836832スプレーグリーン7885
14,500
7,490
8,239(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
75349845832スプレーグリーン7888
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349854832スプレーグリーン7591
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349863832スプレーグリーン7596
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349872832スプレーグリーン75101
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349881832スプレーグリーン75106
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349897832スプレーグリーン85112
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349906832スプレーグリーン85120
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349915832ソフトブルー7870
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349924832ソフトブルー7873
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349933832ソフトブルー7876
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349942832ソフトブルー7879
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349951832ソフトブルー7882
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349967832ソフトブルー7885
14,500
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75349976832ソフトブルー7888
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349985832ソフトブルー7591
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75349994832ソフトブルー7596
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350003832ソフトブルー75101
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350012832ソフトブルー75106
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350021832ソフトブルー85112
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350037832ソフトブルー85120
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350046832レイクブルー7870
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350055832レイクブルー7873
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350064832レイクブルー7876
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350073832レイクブルー7879
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75350082832レイクブルー7882
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350091832レイクブルー7885
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350107832レイクブルー7888
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350116832レイクブルー7591
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350125832レイクブルー7596
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350134832レイクブルー75101
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350143832レイクブルー75106
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350152832レイクブルー85112
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350161832レイクブルー85120
14,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350177832ネービー7870
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350186832ネービー7873
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350195832ネービー7876
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350204832ネービー7879
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350213832ネービー7882
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350222832ネービー7885
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350231832ネービー7888
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350247832ネービー7591
14,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350256832ネービー7596
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350265832ネービー75101
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350274832ネービー75106
14,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする