自重堂
40001 エコツータックパンツ(秋冬用)
働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35)
素材
エコ素材
生地
クララペット裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
グレープ
スプレーグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75350633
40001
アースグリーン
78
70
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350642
40001
アースグリーン
78
73
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350651
40001
アースグリーン
78
76
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350667
40001
アースグリーン
78
79
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350676
40001
アースグリーン
78
82
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350685
40001
アースグリーン
78
85
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350694
40001
アースグリーン
78
88
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350703
40001
アースグリーン
75
91
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350712
40001
アースグリーン
75
96
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350721
40001
アースグリーン
75
101
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350737
40001
アースグリーン
75
106
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350746
40001
アースグリーン
85
112
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350755
40001
アースグリーン
85
120
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350764
40001
グレープ
78
70
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350773
40001
グレープ
78
73
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350782
40001
グレープ
78
76
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350791
40001
グレープ
78
79
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350807
40001
グレープ
78
82
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350816
40001
グレープ
78
85
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350825
40001
グレープ
78
88
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350834
40001
グレープ
75
91
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350843
40001
グレープ
75
96
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350852
40001
グレープ
75
101
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350861
40001
グレープ
75
106
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350877
40001
グレープ
85
112
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350886
40001
グレープ
85
120
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350895
40001
スプレーグリーン
78
70
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350904
40001
スプレーグリーン
78
73
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350913
40001
スプレーグリーン
78
76
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
6日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75350922
40001
スプレーグリーン
78
79
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350931
40001
スプレーグリーン
78
82
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350947
40001
スプレーグリーン
78
85
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350956
40001
スプレーグリーン
78
88
¥
10,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350965
40001
スプレーグリーン
75
91
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350974
40001
スプレーグリーン
75
96
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350983
40001
スプレーグリーン
75
101
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75350992
40001
スプレーグリーン
75
106
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75351001
40001
スプレーグリーン
85
112
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351017
40001
スプレーグリーン
85
120
¥
10,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください