自重堂
40002 エコツータックカーゴパンツ(秋冬用)
働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35)
素材
エコ素材
生地
クララペット裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
グレープ
スプレーグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75351026
40002
アースグリーン
78
70
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351035
40002
アースグリーン
78
73
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351044
40002
アースグリーン
78
76
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75351053
40002
アースグリーン
78
79
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351062
40002
アースグリーン
78
82
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351071
40002
アースグリーン
78
85
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351087
40002
アースグリーン
78
88
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351096
40002
アースグリーン
75
91
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75351105
40002
アースグリーン
75
96
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351114
40002
アースグリーン
75
101
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351123
40002
アースグリーン
75
106
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351132
40002
アースグリーン
85
112
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351141
40002
アースグリーン
85
120
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351157
40002
グレープ
78
70
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75351166
40002
グレープ
78
73
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351175
40002
グレープ
78
76
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351184
40002
グレープ
78
79
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351193
40002
グレープ
78
82
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351202
40002
グレープ
78
85
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351211
40002
グレープ
78
88
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351227
40002
グレープ
75
91
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351236
40002
グレープ
75
96
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
19日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75351245
40002
グレープ
75
101
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351254
40002
グレープ
75
106
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351263
40002
グレープ
85
112
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351272
40002
グレープ
85
120
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351281
40002
スプレーグリーン
78
70
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351297
40002
スプレーグリーン
78
73
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351306
40002
スプレーグリーン
78
76
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351315
40002
スプレーグリーン
78
79
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351324
40002
スプレーグリーン
78
82
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351333
40002
スプレーグリーン
78
85
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351342
40002
スプレーグリーン
78
88
¥
11,300
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351351
40002
スプレーグリーン
75
91
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351367
40002
スプレーグリーン
75
96
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351376
40002
スプレーグリーン
75
101
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351385
40002
スプレーグリーン
75
106
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351394
40002
スプレーグリーン
85
112
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75351403
40002
スプレーグリーン
85
120
¥
11,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください