自重堂
44004 清涼長袖シャツ(年間用)
着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、袖口裏配色
種別
長袖シャツ
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
エアパスドライトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、エアパス
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75351832
44004
スプレーグリーン
S
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351841
44004
スプレーグリーン
M
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351857
44004
スプレーグリーン
L
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351866
44004
スプレーグリーン
LL
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351875
44004
スプレーグリーン
EL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351884
44004
スプレーグリーン
4L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351893
44004
スプレーグリーン
5L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351902
44004
グレープ
S
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351911
44004
グレープ
M
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351927
44004
グレープ
L
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351936
44004
グレープ
LL
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351945
44004
グレープ
EL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351954
44004
グレープ
4L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351963
44004
グレープ
5L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351972
44004
アースグリーン
S
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351981
44004
アースグリーン
M
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351997
44004
アースグリーン
L
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75352006
44004
アースグリーン
LL
¥
10,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75352015
44004
アースグリーン
EL
¥
10,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75352024
44004
アースグリーン
4L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75352033
44004
アースグリーン
5L
¥
10,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください