自重堂
44001 清涼ツータックパンツ(春夏用)
着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
エアパスドライトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、エアパス
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75352252
44001
スプレーグリーン
78
70
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352261
44001
スプレーグリーン
78
73
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352277
44001
スプレーグリーン
78
76
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352286
44001
スプレーグリーン
78
79
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75352295
44001
スプレーグリーン
78
82
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352304
44001
スプレーグリーン
78
85
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352313
44001
スプレーグリーン
78
88
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352322
44001
スプレーグリーン
75
91
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
75352331
44001
スプレーグリーン
75
96
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352347
44001
スプレーグリーン
75
101
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352356
44001
スプレーグリーン
75
106
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352365
44001
スプレーグリーン
85
112
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352374
44001
スプレーグリーン
85
120
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352383
44001
グレープ
78
70
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352392
44001
グレープ
78
73
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352401
44001
グレープ
78
76
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352417
44001
グレープ
78
79
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352426
44001
グレープ
78
82
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352435
44001
グレープ
78
85
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352453
44001
グレープ
75
91
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352462
44001
グレープ
75
96
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
75352471
44001
グレープ
75
101
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352487
44001
グレープ
75
106
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352496
44001
グレープ
85
112
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352505
44001
グレープ
85
120
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352514
44001
アースグリーン
78
70
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352523
44001
アースグリーン
78
73
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352532
44001
アースグリーン
78
76
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352541
44001
アースグリーン
78
79
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352557
44001
アースグリーン
78
82
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352566
44001
アースグリーン
78
85
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352575
44001
アースグリーン
78
88
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352584
44001
アースグリーン
75
91
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352593
44001
アースグリーン
75
96
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352602
44001
アースグリーン
75
101
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352611
44001
アースグリーン
75
106
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352627
44001
アースグリーン
85
112
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352636
44001
アースグリーン
85
120
¥
9,600
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352444
44001
グレープ
78
88
¥
9,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください