自重堂
44002 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)
着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
エアパスドライトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、エアパス
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75352645
44002
スプレーグリーン
78
70
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352654
44002
スプレーグリーン
78
73
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352663
44002
スプレーグリーン
78
76
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352672
44002
スプレーグリーン
78
79
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352681
44002
スプレーグリーン
78
82
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352697
44002
スプレーグリーン
78
85
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352706
44002
スプレーグリーン
78
88
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352715
44002
スプレーグリーン
75
91
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352724
44002
スプレーグリーン
75
96
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352733
44002
スプレーグリーン
75
101
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352742
44002
スプレーグリーン
75
106
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352751
44002
スプレーグリーン
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352767
44002
スプレーグリーン
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352776
44002
グレープ
78
70
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352785
44002
グレープ
78
73
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352794
44002
グレープ
78
76
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352803
44002
グレープ
78
79
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352812
44002
グレープ
78
82
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352821
44002
グレープ
78
85
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352855
44002
グレープ
75
96
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352864
44002
グレープ
75
101
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
75352873
44002
グレープ
75
106
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352882
44002
グレープ
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352891
44002
グレープ
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352907
44002
アースグリーン
78
70
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352916
44002
アースグリーン
78
73
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352925
44002
アースグリーン
78
76
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352934
44002
アースグリーン
78
79
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352943
44002
アースグリーン
78
82
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352952
44002
アースグリーン
78
85
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352961
44002
アースグリーン
78
88
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352977
44002
アースグリーン
75
91
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352986
44002
アースグリーン
75
96
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352995
44002
アースグリーン
75
101
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75353004
44002
アースグリーン
75
106
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75353013
44002
アースグリーン
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75353022
44002
アースグリーン
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75352837
44002
グレープ
78
88
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
75352846
44002
グレープ
75
91
¥
10,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください