曜日別特売

40201 エコツータックパンツ(年間用)

40201 エコツータックパンツ(年間用) - 自重堂40201 エコツータックパンツ(年間用) - 自重堂

クリエイティブな感性が息づく新提案ウエア。きりっとしたスタイル、軽くて柔らかな裏綿素材を使用。ディテールにこだわったハイグレードなリサイクルユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズエコ裏綿40200シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95、綿5(表/ポリエステル100 裏/綿50、ポリエステル50)素材エコ素材生地エコペット裏綿ギャバRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7535303140201ブルーグレー7882
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535304740201ブルーグレー7885
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535305640201ブルーグレー7888
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535306540201ブルーグレー7591
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535307440201ブルーグレー7596
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535308340201ブルーグレー75101
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535309240201ブルーグレー75106
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535310140201ネービー7870
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535311740201ネービー7873
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535312640201ネービー7876
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535313540201ネービー7879
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535314440201ネービー7882
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535315340201ネービー7885
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535316240201ネービー7888
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535317140201ネービー7591
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535318740201ネービー7596
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535319640201ネービー75101
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
7535320540201ネービー75106
11,900
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする