アズピュア(アズワン)
アズピュア ESDサービスキット
ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。
マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
コード長さ(m)
(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>
寸法(mm)
(マット)約600×610
表面抵抗値(Ω)
(シート)10
8~10
/□
セット内容
ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード
材質
(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム
コード
あり
アズワン品番
2-2154-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355341
CSK-601
¥
6,060
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください