アズピュア アンクルストラップ

アズピュア アンクルストラップ - アズピュア(アズワン)アズピュア アンクルストラップ - アズピュア(アズワン)

足首バンド式の為、手の動きを制限しません。
現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。

バンド幅(mm)20材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルコードあり内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
コード長さ(m)
バンド長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355357CAS-208-256-約1.8250
6,0606,050
6,050
6,655(税込)
8日以内出荷
返品不可
75355366CAS-208-326-約1.8320
6,4206,410
6,410
7,051(税込)
7日以内出荷
返品不可
75355481CAS2082510-約3250
6,7006,690
6,690
7,359(税込)
7日以内出荷
返品不可
75355497CAS2083210-約3320
7,0707,060
7,060
7,766(税込)
7日以内出荷
返品不可
71695298CAS2083210【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)約3320
7,0707,060
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする