アズピュア(アズワン)
アズピュア リストストラップCWS
人体に接するところには金属を使用していません。
バンド幅(mm)
20
バンド長(mm)
200
材質
(バンド)導電繊維入りポリエステル
コード
あり
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355427
CWS-109
約1.8
¥
7,070
¥
6,999
¥
7,699
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75355436
CWS-109
約3
¥
7,690
¥
7,613
¥
8,374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください