曜日別特売

アズピュア 導電パイプファイル

アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)アズピュア 導電パイプファイル - アズピュア(アズワン)
材質(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス表面抵抗値(Ω)105~6/□シート厚さ(mm)1.2
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
背幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7535598755mm1セット(10冊)A4・2穴551-4813-03
40,700
40,600
44,660(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7535600540mm30穴1セット(5冊)A4・30穴401-4813-06
21,000
20,900
22,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7535601425mm1セット(10冊)A4・2穴251-4813-07
32,100
32,000
35,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75356023H30W351セット(5冊)A4・30穴351-4813-08
22,000
21,900
24,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7535603255mm2穴1冊A4・2穴551-4813-13
4,620
4,610
5,071(税込)
翌々日出荷
7535605740mm30穴1冊A4・30穴401-4813-16
4,730
4,720
5,192(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7535606625mm2穴1冊A4・2穴251-4813-17
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
7535607535×301冊A4・30穴351-4813-18
5,000
4,990
5,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7535599620mm30穴1セット(5冊)A4・30穴201-4813-05
11,500
取扱い終了
7535604120mm30穴1冊A4・30穴201-4813-15
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする