アズピュア 滅菌クリーンペーパー

アズピュア 滅菌クリーンペーパー - アズピュア(アズワン)アズピュア 滅菌クリーンペーパー - アズピュア(アズワン)

リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
手書きにもプリンター印刷にも適しています。

サイズA4クラス100仕様γ線滅菌済(一括包装)材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー面密度(kg/m2)72内容量1箱(250枚×10袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357423A42-4940-01
41,400
40,986
45,085(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75357432A42-4940-02
41,400
40,986
45,085(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする