曜日別特売

アズピュア ピュアスペース01

アズピュア ピュアスペース01 - アズワンアズピュア ピュアスペース01 - アズワン

イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ)
PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。

消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)内容量1個
注意
※PS01-IONにはHEPAフィルター・プレフィルターは付属しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
電源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357615PURE-NIZERイオナイザーのみ395×250×663.2AC100V 50/60Hz3-2009-02
119,000
118,000
129,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75357606PS01-IONイオナイザーセット395×260×215約3.2AC100V(50/60Hz)52/49W3-2009-01
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする