曜日別特売

アズピュア ESDサンダル

アズピュア ESDサンダル - アズピュア(アズワン)アズピュア ESDサンダル - アズピュア(アズワン)
(6件のレビュー)

耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。

用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。靴タイプサンダル内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529870444-1206-0127~29耐久性・クッション性LL4-1206-01
4,100
4,059
4,465(税込)
当日出荷
529870534-1206-0224~27耐久性・クッション性L4-1206-02
4,100
4,059
4,465(税込)
当日出荷
529870694-1206-0322~24耐久性・クッション性M4-1206-03
4,100
4,059
4,465(税込)
当日出荷
529870874-1207-0127~29耐久性・クッション性LL4-1207-01
4,100
4,059
4,465(税込)
翌々日出荷
529870964-1207-0224~27耐久性・クッション性L4-1207-02
4,100
4,059
4,465(税込)
当日出荷
529871054-1207-0322~24耐久性・クッション性M4-1207-03
4,100
4,059
4,465(税込)
当日出荷
529871144-1207-0420~22耐久性・クッション性S4-1207-04
4,100
4,059
4,465(税込)
翌々日出荷
75358044--静電気拡散、クッション性M1-4757-04
2,700
取扱い終了
75358035--静電気拡散、クッション性L1-4757-02
2,700
取扱い終了
75358071--静電気拡散、クッション性LL1-7165-01
2,700
取扱い終了
75358105--静電気拡散、クッション性S1-7165-04
2,700
取扱い終了
75358062--静電気拡散、クッション性M1-4757-08
2,700
取扱い終了
75358053--静電気拡散、クッション性L1-4757-06
2,700
取扱い終了
75358096--静電気拡散、クッション性LL1-7165-03
2,700
取扱い終了
75358087--静電気拡散、クッション性S1-7165-02
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75358044-529870694-1206-03- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987069アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358035-529870534-1206-02- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987053アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358071-529870444-1206-01- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987044アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358105-529871144-1207-04- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987114アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358062-529871054-1207-03- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987105アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358053-529870964-1207-02- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987096アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75358096-529870874-1207-01- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 52987087アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)1足
4,059
税込4,465
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987044
2021-12-13
用途: 自宅フローリング作業

他の商品は28サイズまでで、この商品は27-29LLだったので、多少不安もありつつ購入しましたが、現品は29サイズでした。私は27.5EEEEで、28サイズ商品はEE位だと思われ幅がキツイですが、この29サイズは27.5EEEEにピッタリ位の幅でした。少し後ろがあまりますが、かかとベルトが付いていてマジックテープでベルト長を調整できるので良いです。28サイズ品は幅が入らず後ろにはみ出てかかとが痛かったのですが、これはバッチリ。個人的にはこのサイズのかかとメルト無しがあるとうれしい。スリッパタイプも29か28EEEEを出して欲しい。

1が参考にしています
2021-07-26
用途: 医療機関での使用
医療・福祉・介護関連業

表記よりサイズは大きめに思われます。購入後二ヶ月程でベルトが切れました。もう少し丈夫ならと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 52987044
2020-03-08
用途: 執務室の席で
製造業

消耗品だから安物でいいや、と思いきや、履きやすく、脱げにくく、履き心地が良い、お得な買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75358053
2016-10-04
用途: お年寄りの介護にナースサンダルとして
サービス業

軽くてクッション性良い。バックバンドのホールド性向上が鍵

対象商品 : 75358035
2014-12-11
用途: 事務作業

事務室で使用してますが冬場は毎年静電気に悩まされていましたが今回購入し使用してからは今の所静電気の放電は無いです。
周りの職員は静電気に毎日のように悩まされているので効果は結構有るのではないかと思う。

対象商品 : 75358035
2017-11-27
用途: 電子回路評価、改造

以前履いていたサンダルだと、冬の時期に頻繁に静電気が発生して痛い思いをしていましたが、この商品に変えてからは発生しなくなり、快適に仕事ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズSは、センチで言うとだいたいどれくらいになりますか?
回答:
サイズは下記の通りとなります。
S 20~22cm
M 22~24cm
L 24~27cm
LL 27~29cm
対象商品:
75358105
2014-02-21

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする