曜日別特売

アズピュア CRジャケット

アズピュア CRジャケット - アズピュア(アズワン)アズピュア CRジャケット - アズピュア(アズワン)
(2件のレビュー)

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。

仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75359173TJM
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359182TJL
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359191TJ2L
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359207TJ3L
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359216TJ4L
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359225TJM
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359234TJL
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
当日出荷
75359243TJ2L
3,0603,050
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
75359252TJ3L
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
翌々日出荷
75359261TJ4L
3,0603,050
3,050
3,355(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359182
2018-04-12
用途: 電子部品製造
有限会社I・N・T

1、ウエストのゴムが切れやすいです。
2、ファスナーが食いつきやすいです。

対象商品 : 75359191
2014-11-13
用途: 石けんの製作実習

エプロンより広い範囲を保護し、なおかつホコリをまといにくい作業着を探してこの商品にたどり着きました。軽くて動きやすいし小さくたためるので、出張の作業にも重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする