アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ)

アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ) - アズピュア(アズワン)
(8件のレビュー)
仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□内容量1着
注意
※ズボン・靴は別売です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75360381S2367M
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360397S2367L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360406S23672L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360415S23673L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360424S23674L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360433S2367M
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360442S2367L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360451S23672L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360467S23673L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
75360476S23674L
2,820
2,810
3,091(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 静電気除去室にてフィルムをを加工
日本眼鏡光学株式会社製造業

ファスナー部分がもろくこわれやすい
縫い目が荒くてポケット部分、ファスナー部分がほどけやすい
着用しているスタッフからは不評なのですが他の会社のは見当たらずでそのまま使用しています
アズワンの会社を信頼していたのですがとても残念です

対象商品 : 75360381
2022-11-18
用途: 薬品の加工時に着用
製造業

軽いし、ファスナーなので脱着がスムーズで とても良いと思います。

対象商品 : 75360381
2020-12-25
用途: 室内作業用
運輸・通信業

この長さのクリーンルームコートは探してもあまり種類がなかったので、とても助かりました。生地も大きさもとても良いです。

対象商品 : 75360415
2020-04-23
用途: シリコンゴム製造工程
株式会社水内ゴム製造業

帯電防止もあり、繊維も汚れが付きにくい。洗濯して使えるので経済的。

1が参考にしています
対象商品 : 75360381
2020-03-16
用途: 加工室で使用

大変着やすく満足していますが少し大きめでした(Mサイズ)

対象商品 : 75360415
2018-05-30
用途: クリーンブース内での作業
製造業

今までも使用しているが、しゃがんだら、最下部ファスナーの縫い目が簡単に裂けてしまうので、注意が必要。ボタンの方が使い勝手が良いかもしれない。

対象商品 : 75360433
2017-10-11
用途: 動物実験室の白衣として

袖が太目なので、もう少し細めの方が作業がしやすいと感じました。

対象商品 : 75360397
2016-12-14
用途: 化粧品包装仕上げ
Kコスメ株式会社製造業

通常の作業をしているパートさんはジャケットとパンツタイプを使用していますが、製造エリアの出入りが多い管理職が使用しています。サッと着られて便利です。少しファスナーの強度が弱い感じですが全体的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする