アズピュア(アズワン)
アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ
替芯
仕様
回転練り出し式
材質
(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上
ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)
10
5
/□以下
入数
10本
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360765
AP7(替芯)
黒
¥
800
¥
792
¥
871
(税込)
当日出荷
75360774
AP7(替芯)
赤
¥
800
取扱い終了
代替品有
75360783
AP7(替芯)
青
¥
800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください