アズピュア 帯電防止指サック

アズピュア 帯電防止指サック - アズピュア(アズワン)

指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。

材質天然ゴム(帯電防止加工済)機能帯電防止表面抵抗値(Ω)1010~12/□エンボス加工指先エンボス加工
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75363206-1袋(1440個)M63(±2)0.09以上ピンク2-4942-02
4,310
4,267
4,694(税込)
当日出荷
75363215-1袋(1440個)L63(±2)0.09以上ピンク2-4942-03
4,310
4,267
4,694(税込)
当日出荷
75363197-1袋(1440個)S63(±2)0.09以上ピンク2-4942-01
3,110
取扱い終了
代替品有
75360844-1箱(1440個×20袋)S65(±2)0.20以上イエロー2-4943-51
47,000
取扱い終了
75360853-1箱(1440個×20袋)M65(±2)0.20以上イエロー2-4943-52
47,000
取扱い終了
75360862-1箱(1440個×20袋)L65(±2)0.20以上イエロー2-4943-53
47,000
取扱い終了
75363224-1袋(1440個)S65(±2)0.20以上イエロー2-4943-01
2,870
取扱い終了
75363233-1袋(1440個)M65(±2)0.20以上イエロー2-4943-02
2,870
取扱い終了
75363242-1袋(1440個)L65(±2)0.20以上イエロー2-4943-03
2,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75363197-44414729-- アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入 アズピュア(アズワン) 44414729アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入アズピュア(アズワン)1袋(1440個)
3,584
税込3,942
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする