アズピュア 帯電防止指サック ピンク

アズピュア 帯電防止指サック ピンク - アズピュア(アズワン)

指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。

材質天然ゴム(帯電防止加工済)長さ(mm)63(±2)厚さ(mm)0.09以上ピンク機能帯電防止表面抵抗値(Ω)1010~12/□エンボス加工指先エンボス加工内容量1箱(1440個×20袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75360887ピンク/MM
70,500
69,795
76,775(税込)
翌々日出荷
75360896ピンク/LL
70,500
69,795
76,775(税込)
翌々日出荷
75360871ピンク/SS
50,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75360871ピンク/S44395707-ピンク/S アズピュア指サックハイグリップロールタイプ アズピュア(アズワン) 44395707アズピュア指サックハイグリップロールタイプアズピュア(アズワン)1箱(1440個×20袋)
58,707
税込64,578
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする