アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電性カット指サック L50
指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
50±2
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□
エンボス加工
指先エンボス加工
内容量
1箱(1440個×20袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360914
M
M
¥
102,000
¥
100,980
¥
111,078
(税込)
翌々日出荷
75360905
S
S
¥
102,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください