アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電性指サック(ロールタイプ)
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
約61
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□
エンボス加工
指先エンボス加工
内容量
1箱(1440個×10袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360932
M
M
¥
83,900
¥
83,061
¥
91,367
(税込)
翌々日出荷
75360941
L
L
¥
83,900
¥
83,061
¥
91,367
(税込)
翌々日出荷
75360923
S
S
¥
61,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください