アズピュア(アズワン)
アズピュア ESD手袋 掌コート
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質
(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>
機能
耐久性・通気性
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
10
6~9
/□(繊維部)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360957
LL
1袋(10双)
LL
10
茶
1-2284-11
¥
4,820
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
翌々日出荷
75360966
L
1袋(10双)
L
10
グレー
1-2284-12
¥
4,820
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75360975
M
1袋(10双)
M
10
緑
1-2284-13
¥
4,820
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
当日出荷
75360984
S
1袋(10双)
S
10
白
1-2284-14
¥
4,820
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75360993
SS
1袋(10双)
SS
10
黄
1-2284-15
¥
4,820
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
翌々日出荷
75361002
LL
1箱(10双×30袋)
LL
300
茶
1-2284-61
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
75361011
L
1箱(10双×30袋)
L
300
グレー
1-2284-62
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
75361027
M
1箱(10双×30袋)
M
300
緑
1-2284-63
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
75361036
SS
1箱(10双×30袋)
SS
300
黄
1-2284-65
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
75361142
S
1箱(10双×30袋)
S
300
白
1-2284-64
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください