曜日別特売

アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先

アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋オーバーロック指先 - アズピュア(アズワン)

伸縮性があり、フィット感に優れています。
ナイロン長繊維を使用していますので発塵が少ないです。

材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)タイプ指先コート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75361395-1袋(10双)LL10
1,960
1,950
2,145(税込)
翌々日出荷
75361404-1袋(10双)L10
1,960
1,950
2,145(税込)
当日出荷
メーカー直送
75361413-1袋(10双)M10
1,960
1,950
2,145(税込)
当日出荷
75361422-1袋(10双)S10
1,960
1,950
2,145(税込)
当日出荷
メーカー直送
75361431-1袋(10双)SS10
1,960
1,950
2,145(税込)
翌々日出荷
75361447-1箱(10双×30袋)LL300
32,400
取扱い終了
75361456-1箱(10双×30袋)L300
32,400
取扱い終了
75361465-1箱(10双×30袋)M300
32,400
取扱い終了
75361474-1箱(10双×30袋)S300
32,400
取扱い終了
75361483-1箱(10双×30袋)SS300
32,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする