曜日別特売

アズピュア PUコート導電手袋指先II

アズピュア PUコート導電手袋指先II - アズピュア(アズワン)

静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。

材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)入数(双)10機能静電気防止・耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)内容量1袋(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75361693-LL
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
75361702-L
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
75361711-M
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
75361736-SS
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
75361727-S
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする