アズピュア(アズワン)
アズピュア PUコート導電手袋手の平II
静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
静電気防止・耐久性・通気性
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□(繊維部)
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75361781
-
SS
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
75361772
-
S
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
75361754
-
L
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
当日出荷
75361763
-
M
¥
5,900
取扱い終了
75361745
-
LL
¥
5,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください