アズピュア(アズワン)
アズピュア ニトリル手袋SP
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.13(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
入数(枚)
1000
規格
食品衛生法適合
表面抵抗値(Ω)
1×10
10
/□≦
左右区別
左右兼用
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1箱(100枚×10袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75362533
-
M
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
翌々日出荷
75362542
-
S
¥
19,200
取扱い終了
代替品有
75362524
-
L
¥
19,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください