アズピュア ニトリル手袋SP/HG

アズピュア ニトリル手袋SP/HG - アズピュア(アズワン)
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。

材質NBR(ニトリルゴム)粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)1000表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦左右区別左右兼用内容量1箱(100枚×10袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75362551-L約30.0(12インチ)ホワイト約0.10(手の平)食品衛生法適合、クラス1000対応、ピンホール検査:AQL1.5静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装
33,700
33,600
36,960(税込)
翌々日出荷
75362567-M約30.0(12インチ)ホワイト約0.10(手の平)食品衛生法適合、クラス1000対応、ピンホール検査:AQL1.5静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装
33,700
33,600
36,960(税込)
翌々日出荷
75362576-S--約0.13(手の平)食品衛生法適合-
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75362567
2022-12-23
用途: 農作業
農・林・水産業

手首以上まで隠れる少し長めがとても良い。よく滑るし履きやすい。破れにくいので、何回も使える。従ってコストパフォーマンス良いと思います。良い物に出会えました。ずっと使いたいと思ってます。
農作業にも良いし、トマトなどの袋詰めにも衛生的で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする